Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 206-001177 Freză din carbură 3/8 4 caneluri Simplu 2-1/2 | AF6GXT 19LF32

MONSTER 206-001177 Freză cu capat din carbură 3/8" 4 caneluri Single 2-1/2"

În stoc
Articol: AF6GXT Model: 206-001177Crucea Ref: 19LF32
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
€54.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaTiAlN
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1"
Număr listă206
Dia de frezare.3 / 8 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MONSTER 204-001060 Freză de capăt din carbură 1/8" 2 caneluri Single | AF6GXF 19LC10 204-001060necretate1 / 2 "20421.5 "1 / 8 "€14.62
MONSTER 206-000997 Freză de capăt din carbură 1/64" 4 caneluri Single 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "€35.05
MONSTER 206-001001 Freză de capăt din carbură 1/32" 4 caneluri Single 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001necretate1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€18.74
MONSTER 206-001005 Freză de capăt din carbură 1/32" 4 caneluri Single 1-1/2" | AF6GXJ 19LE85 206-001005TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€22.61
MONSTER 206-001027 Freză de capăt din carbură 1/16" 4 caneluri Single 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "€19.99
MONSTER 206-001044 Freză de capăt din carbură 3/32" 4 caneluri Single 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€18.03
MONSTER 206-001067 Freză de capăt din carbură 1/8" 4 caneluri Single 1-1/2" | AF6GXM 19LF02 206-001067TiAlN1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "€18.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 206-001177 Freză cu capat din carbură 3/8" 4 caneluri Single 2-1/2"
€54.21 /unitate