Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 206-602685 Freză cu rază de colț, diametru de frezare 13/16 inchi, lungime de tăiere 13/16 inch | CD2UJB 45XL31

MONSTER 206-602685 Freză de capăt cu rază de colț, diametru de frezare de 13/16 inchi, lungime de tăiere de 13/16 inchi

În stoc
Articol: CD2UJB Model: 206-602685Crucea Ref: 45XL31
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
€43.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorn Corn Radius End Mill
Raza de colț0.015 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiRaza de colț
finalizareaStaniu
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii13 / 16 "
Număr listă206
Materialcarbid
Dia de frezare.13 / 16 "
Număr de flauturi4
Lungime totală5 / 16 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0414

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Raza de colțfinalizareaCalitateUnghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăLungime totalăPreț
MONSTER 250-6411010 Freză din carbură cu diametru de 7/64 inchi | AH8TZB 38ZD17 250-64110100.125 "0.01 "LuminosMicro de uz general30 grade0.165 "2500.11 "€40.83
MONSTER 206-603045 Freză cu rază de colț, diametru de frezare de 0.1250 inchi, lungime de tăiere de 1 inch | CD2UHK 19LH49 206-6030451 / 2 "0.125 "LuminosScop general30 grade1"2061 / 2 "€123.30
MONSTER 206-602307 Freză cu rază de colț, diametru de frezare de 0.0150 inchi, lungime de tăiere de 1/2 inch | CD2UJA 45XL03 206-6023071 / 8 "0.015 "StaniuScop general30 grade1 / 2 "2061 / 8 "€18.33
MONSTER 206-602839 Freză cu rază de colț, diametru de frezare de 0.0300 inchi, lungime de tăiere de 1 inch | CD2UJC 45XL49 206-6028393 / 8 "0.03 "StaniuScop general30 grade1"2063 / 8 "€52.09
MONSTER 206-602851 Freză cu rază de colț, diametru de frezare de 0.0600 inchi, lungime de tăiere de 1 inch | CD2UJD 45XL53 206-6028513 / 8 "0.06 "StaniuScop general30 grade1"2063 / 8 "€53.02
MONSTER 206-602570 Freză de capăt cu rază de colț, diametru de frezare de 0.0300 inchi, lungime de tăiere de 3/4 inci | CD3QJD 45XL25 206-6025701 / 4 "0.03 "StaniuScop general30 grade3 / 4 "2061 / 4 "€36.93
MONSTER 206-602582 Freză de capăt cu rază de colț, diametru de frezare de 0.0600 inchi, lungime de tăiere de 3/4 inci | CD3UTE 45XL29 206-6025821 / 4 "0.06 "StaniuScop general30 grade3 / 4 "2061 / 4 "€37.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 206-602685 Freză de capăt cu rază de colț, diametru de frezare de 13/16 inchi, lungime de tăiere de 13/16 inchi
€43.60 /unitate