Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 251-003085B Freză de capăt pentru teșit de colț, diametru de frezare 3/32 inch, carbură, fără lichid de răcire | CF2LNW 55HJ28

MONSTER 251-003085B Freză de capat pentru teșit de colț, diametru de frezare de 3/32 inch, carbură, fără lichid de răcire

În stoc
Articol: CF2LNW Model: 251-003085BCrucea Ref: 55HJ28

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€40.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de colț cu șanț
Direcția de tăiereMana dreapta
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiTeșit de colț
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii9 / 64 "
Număr listă251
Dia de frezare.3 / 32 "
Dia de gât.0"
Lungimea gâtului0"
Număr de flauturi3
Lungime totală1-1/2 "
Diametrul tijei.1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelUnghiul HelixLungimea tăieriiLungimea gâtuluiNumăr de flauturiLungime totalăPreț
MONSTER 251-004095B Freză din carbură cu diametru de 3/32 inchi | AH8TZC 38ZD18 251-004095BVariabil3 / 16 "0.562 "42.5 "€86.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 251-003085B Freză de capat pentru teșit de colț, diametru de frezare de 3/32 inch, carbură, fără lichid de răcire
€40.62 /unitate