Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 251-004095B Freză din carbură cu diametru de 3/32 inchi | AH8TZC 38ZD18

MONSTER 251-004095B Freză din carbură cu diametru de 3/32 inch

În stoc
Element: AH8TZC Model: 251-004095BCrucea Ref: 38ZD18
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
€86.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de colț cu șanț
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiTeșit de colț
finalizareaAlTiN
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul HelixVariabil
Lungimea tăierii3 / 16 "
Număr listă251
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 32 "
Lungimea gâtului0.562 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
SmoalăInegal
Diametrul tijei.1 / 8 "
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0094
Înălțimea navei (cm)1.14
Lungimea navei (cm)1.14
Lățimea navei (cm)8.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Compatibilitatea oțelului (P): Da
    • Compatibilitate inox (M): Da
    • Compatibilitate din fontă (K): Da
    • Compatibilitate neferoasă (N): Da
    • Compatibilitate super aliaj (S): Da
    • Compatibilitate întărită (H): Da

Variante de produs

ProdusModelUnghiul HelixLungimea tăieriiLungimea gâtuluiNumăr de flauturiLungime totalăPreț
MONSTER 251-003085B Freză de capăt pentru teșit de colț, diametru de frezare 3/32 inch, carbură, fără lichid de răcire | CF2LNW 55HJ28 251-003085B30 grade9 / 64 "0"31-1/2 "€40.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 251-004095B Freză din carbură cu diametru de 3/32 inch
€86.31 /unitate