Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 310-002075 carbură freză rază capăt 1/2 in 1/4 tijă | AG9XAP 22YA87

MONSTER 310-002075 Raza freză din carbură Capăt 1/2 in 1/4 tijă

În stoc
Element: AG9XAP Model: 310-002075Crucea Ref: 22YA87
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
€60.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 2 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii1"
Lungime totală2.75 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaCilindru cu capăt de rază
Număr comercialSC-5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)1.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiLungime totalăMaterial de coadăNumăr comercialPreț
MONSTER 310-002705 Capăt cu rază de freză din carbură 1/4 inch 1/4 coadă | AG9XAW 22YD72 310-0027051 / 4 "1 / 2 "6.25 "carbidSC-1€54.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 310-002075 Raza freză din carbură Capăt 1/2 in 1/4 tijă
€60.58 /unitate