MONTEZUMA SM200B Cutie cu instrumente deschisă, 22-1/2 inch, neagră | AF3WWN 8DUX5

MONTEZUMA SM200B Cutie de scule deschisă, 22-1/2 inch, neagră

În stoc
Articol: AF3WWN Model: SM200BCrucea Ref: 8DUX5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€919.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
CuloriNegru
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareaPudră acoperită
Design mânerMânerele laterale robuste
În interiorul adâncimii9.5 "
Înălțimea interioară14 "
Lățimea interioară22.25 "
Rating de încărcare200 lb.
Sistem de blocareCilindru de blocare cu chei de tăiere duble
Material16 gal. Oţel
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere2
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
Adâncimea totală13 "
Inălțime totală14.125 "
Lățimea totală22.5 "
Capacitate de stocare2,890 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăCulorifinalizareaInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocareÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăPreț
Cutie de scule MONTEZUMA MZ-SE250B 26x17-3/8x18-1/8 inch oțel negru | AD4MPG 41U110 MZ-SE250B17.375 "RoșuPudră acoperită18.125 "26 "5,667 cu. în.18.25 "21.25 "€1,246.40
MONTEZUMA MZ-SE250AL Cutie de scule 26x 17-3/8x18-1/8 inch Bandă de rulare din aluminiu | AD4MPH 41U112 MZ-SE250AL17.375 "RoșuBrite18.125 "26 "5,667 cu. în.18.25 "21.25 "€1,427.39
Cutie de scule MONTEZUMA ME300B 30 W x 18-1/8 H x 15 inch D Oțel Negru | AF2RBF 6XFV5 ME300B15 "NegruPudră acoperită18.125 "30 "5,260 cu. în.14.75 "17.75 "€1,194.12
Cutie de scule MONTEZUMA ME300AL 30 W x 18-1/8 H x 15 inch D Aluminiu | AF2RBG 6XFV8 ME300AL15 "AluminiuBrite18.125 "30 "5,260 cu. în.14.75 "17.75 "€1,387.02
Cutie mare de scule MONTEZUMA LA400B Negru | AF3WXR 8DVD9 LA400B19 "NegruPudră acoperită20.13 "30 "8,581 cu. În.9.5 "20 "€1,479.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONTEZUMA SM200B Cutie de scule deschisă, 22-1/2 inch, neagră
€919.30 /unitate