MONTEZUMA MZ-SE250AL Cutie de scule 26x 17-3/8x18-1/8 inch Bandă de rulare din aluminiu | AD4MPH 41U112

MONTEZUMA MZ-SE250AL Cutie de scule 26x 17-3/8x18-1/8 inch Bandă de rulare din aluminiu

În stoc
Element: AD4MPH Model: MZ-SE250ALCrucea Ref: 41U112

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,375.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
CuloriRoșu
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareaBrite
Design mânerMânerele laterale robuste
În interiorul adâncimii18.25 "
Înălțimea interioară21.25 "
Lățimea interioară25.75 "
Rating de încărcare250 lb.
Sistem de blocareCilindru de blocare cu chei de tăiere duble
MaterialBanda de rulare din aluminiu
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere2
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
Adâncimea totală17.375 "
Inălțime totală18.125 "
Lățimea totală26 "
Capacitate de stocare5,667 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS7616995095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăCulorifinalizareaInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocareÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăPreț
Cutie de scule MONTEZUMA MZ-SE250B 26x17-3/8x18-1/8 inch oțel negru | AD4MPG 41U110 MZ-SE250B17.375 "RoșuPudră acoperită18.125 "26 "5,667 cu. în.18.25 "21.25 "€1,125.52
Cutie de scule MONTEZUMA ME300B 30 W x 18-1/8 H x 15 inch D Oțel Negru | AF2RBF 6XFV5 ME300B15 "NegruPudră acoperită18.125 "30 "5,260 cu. în.14.75 "17.75 "€1,143.44
Cutie de scule MONTEZUMA ME300AL 30 W x 18-1/8 H x 15 inch D Aluminiu | AF2RBG 6XFV8 ME300AL15 "AluminiuBrite18.125 "30 "5,260 cu. în.14.75 "17.75 "€1,443.35
MONTEZUMA SM200B Cutie cu instrumente deschisă, 22-1/2 inch, neagră | AF3WWN 8DUX5 SM200B13 "NegruPudră acoperită14.125 "22.5 "2,890 cu. în.9.5 "14 "€854.08
Cutie mare de scule MONTEZUMA LA400B Negru | AF3WXR 8DVD9 LA400B19 "NegruPudră acoperită20.13 "30 "8,581 cu. În.9.5 "20 "€1,376.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONTEZUMA MZ-SE250AL Cutie de scule 26x 17-3/8x18-1/8 inch Bandă de rulare din aluminiu
€1,375.83 /unitate