Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 170-2521 Supapă unghiulară 2.5 inch Fnpt x Mnh Alamă Creștere | AE7VJP 6APG9

MOON AMERICAN 170-2521 Supapă unghiulară 2.5 inch Fnpt x Mnh Alamă Creștere

În stoc
Articol: AE7VJP Model: 170-2521Crucea Ref: 6APG9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€432.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa furtunului unghiular
Material corpAlamă
ConexiuneFNPT x MNH
Manipulați materialulAluminiu
Lungimea de intrare la ieșire5"
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.70 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăÎn creștere
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.545
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481801095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip tulpinăMaterial corpConexiunePartea de sus a mânerului spre centrul de admisieLungimea de intrare la ieșireArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
MOON AMERICAN 734-2524 Supapă cu gură mamă Nh Aluminiu Non-Rising | AD4FMR 41H521 734-2524non RisingAluminiuNH feminin12 "5"Supapa de poartă a furtunului175 psi2.5 "€984.78
MOON AMERICAN 734-2521 Supapă pentru furtun 2.5in M x F Nst Alama | AE7VHF 6APD7 734-2521Non-RisareAlamăFNST x MNST8"5"Supapa de poartă a furtunului175 psi2.5 "€608.70
MOON AMERICAN 171-2561 Tijă unghiulară 2.5 inch Fnpt din alamă | AE7VJM 6APG7 171-2561În creștereAlamăFNPT x FNPT8"5"Supapa furtunului unghiular300 psi2.5 "€373.36
MOON AMERICAN 170-1521 Supapă unghiulară 1.5 inch Fnpt x Mnh Alama Creștere | AE7VJN 6APG8 170-1521În creștereAlamăFNPT x MNH7"4.5 "Supapa furtunului unghiular300 psi1.5 "€236.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 170-2521 Supapă unghiulară 2.5 inch Fnpt x Mnh Alamă Creștere
€432.49 /unitate