Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 734-2524 Supapă cu gură mamă Nh Aluminiu Non-Rising | AD4FMR 41H521

MOON AMERICAN 734-2524 Supapă cu gură Mamă Nh Aluminiu NeRising

În stoc
Element: AD4FMR Model: 734-2524Crucea Ref: 41H521

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€984.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de poartă a furtunului
Material corpAluminiu
ConexiuneNH feminin
Manipulați materialulAluminiu
Lungimea de intrare la ieșire5"
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.70 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Material tulpinăAluminiu
Tip tulpinănon Rising
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3265
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8481805090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip tulpinăMaterial corpConexiunePartea de sus a mânerului spre centrul de admisieLungimea de intrare la ieșireArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
MOON AMERICAN 734-2521 Supapă pentru furtun 2.5in M x F Nst Alama | AE7VHF 6APD7 734-2521Non-RisareAlamăFNST x MNST8"5"Supapa de poartă a furtunului175 psi2.5 "€608.70
MOON AMERICAN 171-2561 Tijă unghiulară 2.5 inch Fnpt din alamă | AE7VJM 6APG7 171-2561În creștereAlamăFNPT x FNPT8"5"Supapa furtunului unghiular300 psi2.5 "€373.36
MOON AMERICAN 170-1521 Supapă unghiulară 1.5 inch Fnpt x Mnh Alama Creștere | AE7VJN 6APG8 170-1521În creștereAlamăFNPT x MNH7"4.5 "Supapa furtunului unghiular300 psi1.5 "€236.37
MOON AMERICAN 170-2521 Supapă unghiulară 2.5 inch Fnpt x Mnh Alamă Creștere | AE7VJP 6APG9 170-2521În creștereAlamăFNPT x MNH8"5"Supapa furtunului unghiular300 psi2.5 "€432.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 734-2524 Supapă cu gură Mamă Nh Aluminiu NeRising
€984.78 /unitate