Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 430-2521524 Supapă cu bilă Wye 2-1/2 F Nh (2) 1-1/2 M Nh | AE7VLK 6APN2

MOON AMERICAN 430-2521524 Supapă cu bilă Wye 2-1/2 F Nh (2) 1-1/2 M Nh

În stoc
Articol: AE7VLK Model: 430-2521524Crucea Ref: 6APN2
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
€1,187.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă a furtunului de incendiu
Material de bilăPlastic
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiWye
finalizareaVopsea roșie
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Dimensiunea intrării2.5 "
Tipul de intrareNH feminin
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea de ieșire1-1/2" x 1-1/2"
Tip OutletNH masculin x NH masculin
Lungime totală8"
Material sigiliuEPDM
Material tulpinăAlamă
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8481801085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea de ieșireTip OutletLungime totalăPreț
MOON AMERICAN 430-2521511 Supapă cu bilă Wye 2-1/2 Fnh (2) 1-1/2 Mnpsh | AE7VLJ 6APN1 430-2521511Alamă1-1/2" x 1-1/2"Mascul NPSH x Mascul NPSH8"€1,541.15
MOON AMERICAN 430-2521514 Supapă cu bilă Wye 2-1/2 Fnh (2) 1-1/2 Mnpsh | AE7VLL 6APN3 430-2521514Aluminiu1-1/2" x 1-1/2"Mascul NPSH x Mascul NPSH8"€1,104.31
MOON AMERICAN 440-2522524 Supapă cu bilă Wye 2-1/2 inch F Nh 2-1/2 M Nh | AE7VLM 6APN4 440-2522524Aluminiu2-1/2" x 2-1/2"NH masculin16 "€1,829.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 430-2521524 Supapă cu bilă Wye 2-1/2 F Nh (2) 1-1/2 M Nh
€1,187.40 /unitate