Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 512P-1524 Duză pentru furtun de incendiu 1-1/2 inch negru | AE7VMK 6APT5

MOON AMERICAN 512P-1524 Duză pentru furtun de incendiu 1-1/2 inch negru

În stoc
Articol: AE7VMK Model: 512P-1524Crucea Ref: 6APT5
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
€1,801.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza furtunului de incendiu
Activează ByMâner de închidere
Tip de bazăRigid
Material corpAluminiu
Culoarea barei de protecțieNegru
finalizareaAluminiu
Rata de curgere30-125 gpm
Grip TipPistol
Dimensiunea intrării1.5 "
Presiune maximă100 psi
Model de pulverizareCeață / Curent drept
Tip filetNH

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9305
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481805090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip filetActivează ByMaterial corpCuloarea barei de protecțiefinalizareaRata de curgereDimensiunea intrăriiArticolPreț
MOON AMERICAN 517-102 Duză pentru furtun de incendiu 1 inch negru | AE7VEF 6ANW5 517-102NHTwistPolicarbonatNegruPolicarbonat22 g / min1"Duza furtunului de incendiu€36.91
MOON AMERICAN 517-071 Duză pentru furtun de incendiu 3/4 inch negru | AE7VEG 6ANW6 517-071NPSHTwistPolicarbonatNegruPolicarbonat8 g / min3 / 4 "Duza furtunului de incendiu€41.33
MOON AMERICAN 517-252 Duză pentru furtun de incendiu 2-1/2 inch negru | AE7VLN 6APN5 517-252NHTwistPolicarbonatNegruPolicarbonat150 g / min2.5 "Duza furtunului de incendiu€175.99
MOON AMERICAN 526-1512 Duză pentru furtun de incendiu 1-1/2 inch alamă | AE7VLZ 6APP5 526-1512NPSHMâner de închidereAlamăAlamăSimplu75 g / min1.5 "Duza furtunului de incendiu€1,297.91
MOON AMERICAN 526-1522 Duză pentru furtun de incendiu 1-1/2 inch alamă | AE7VMA 6APP6 526-1522NHMâner de închidereAlamăAlamăSimplu75 g / min1.5 "Duza furtunului de incendiu€1,181.88
MOON AMERICAN 512P-10214 Duză pentru furtun de incendiu 1 inch negru | AE7VMJ 6APT4 512P-10214NHMâner de închidereAluminiuNegruAluminiu13-60 gpm1"Duza furtunului de incendiu€1,720.72
MOON AMERICAN 509P-1522 Duză pentru furtun de incendiu Uscg 1-1/2 inch negru | AE7VML 6APT6 509P-1522NHMâner de închidereAlamăNegruAlamă95 g / min1.5 "Duză pentru furtun de incendiu USCG€2,380.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 512P-1524 Duză pentru furtun de incendiu 1-1/2 inch negru
€1,801.36 /unitate