Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 517-252 Duză pentru furtun de incendiu 2-1/2 inch negru | AE7VLN 6APN5

MOON AMERICAN 517-252 Duză pentru furtun de incendiu 2-1/2 inch negru

În stoc
Articol: AE7VLN Model: 517-252Crucea Ref: 6APN5
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
€175.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza furtunului de incendiu
Activează ByTwist
Material corpPolicarbonat
Culoarea barei de protecțieNegru
finalizareaPolicarbonat
Rata de curgere150 g / min
Grip TipStandard
Dimensiunea intrării2.5 "
Presiune maximă100 psi
Model de pulverizareSoild Stream
Tip filetNH

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4185
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Duză de incendiu din policarbonat aprobată de ULC, care oferă ceață de oprire completă și curent drept
    • Activare rapidă a răsucirii
    • Se folosește cu suporturi pentru furtunuri de incendiu care sunt expuse și pot fi răpite
    • Ideal pentru spălare și alte aplicații care necesită duze de ceață reglabile pentru dispersia apei

Variante de produs

ProdusModelTip filetActivează ByMaterial corpCuloarea barei de protecțiefinalizareaRata de curgereDimensiunea intrăriiArticolPreț
MOON AMERICAN 517-102 Duză pentru furtun de incendiu 1 inch negru | AE7VEF 6ANW5 517-102NHTwistPolicarbonatNegruPolicarbonat22 g / min1"Duza furtunului de incendiu€36.91
MOON AMERICAN 517-071 Duză pentru furtun de incendiu 3/4 inch negru | AE7VEG 6ANW6 517-071NPSHTwistPolicarbonatNegruPolicarbonat8 g / min3 / 4 "Duza furtunului de incendiu€41.33
MOON AMERICAN 526-1512 Duză pentru furtun de incendiu 1-1/2 inch alamă | AE7VLZ 6APP5 526-1512NPSHMâner de închidereAlamăAlamăSimplu75 g / min1.5 "Duza furtunului de incendiu€1,297.91
MOON AMERICAN 526-1522 Duză pentru furtun de incendiu 1-1/2 inch alamă | AE7VMA 6APP6 526-1522NHMâner de închidereAlamăAlamăSimplu75 g / min1.5 "Duza furtunului de incendiu€1,181.88
MOON AMERICAN 512P-10214 Duză pentru furtun de incendiu 1 inch negru | AE7VMJ 6APT4 512P-10214NHMâner de închidereAluminiuNegruAluminiu13-60 gpm1"Duza furtunului de incendiu€1,720.72
MOON AMERICAN 512P-1524 Duză pentru furtun de incendiu 1-1/2 inch negru | AE7VMK 6APT5 512P-1524NHMâner de închidereAluminiuNegruAluminiu30-125 gpm1.5 "Duza furtunului de incendiu€1,801.36
MOON AMERICAN 509P-1522 Duză pentru furtun de incendiu Uscg 1-1/2 inch negru | AE7VML 6APT6 509P-1522NHMâner de închidereAlamăNegruAlamă95 g / min1.5 "Duză pentru furtun de incendiu USCG€2,380.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 517-252 Duză pentru furtun de incendiu 2-1/2 inch negru
€175.99 /unitate