Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 517-151 Duză de pulverizare 1-1/2 inch negru | AD8KJJ 4KR34

MOON AMERICAN 517-151 Duză de pulverizare 1-1/2 inch Negru

În stoc
Element: AD8KJJ Model: 517-151Crucea Ref: 4KR34
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
€33.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizați duza
Activează ByTwist
Material corpPolicarbonat
Culoarea barei de protecțieNegru
finalizareaPolicarbonat
Rata de curgere75 g / min
Grip TipStandard
Dimensiunea intrării1.5 "
Presiune maximă100 psi
Model de pulverizareSoild Stream
Tip filetNPSH

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiTip filetPreț
MOON AMERICAN 517-101 Duză de pulverizare 1 inch negru | AD8KJG 4KR32 517-10122 g / min1"NPSH€38.05
MOON AMERICAN 517-152 Duză de pulverizare 1-1/2 inch negru | AD8KJH 4KR33 517-15275 g / min1.5 "NST€30.90
MOON AMERICAN 517-075 Duză de pulverizare 3/4 inch negru | AD8KJK 4KR35 517-0758 g / min3 / 4 "GHT€38.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 517-151 Duză de pulverizare 1-1/2 inch Negru
€33.76 /unitate