Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 7171-1521 Duză industrială pentru ceață 1-1/2 inch negru | AE7VEE 6ANW4

MOON AMERICAN 7171-1521 Duză industrială pentru ceață 1-1/2 inch negru

În stoc
Element: AE7VEE Model: 7171-1521Crucea Ref: 6ANW4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€202.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză de ceață industrială
Activează ByTwist
Material corpAlamă
Culoarea barei de protecțieNegru
finalizareaAlamă
Rata de curgere85 g / min
Grip TipStandard
Dimensiunea intrării1.5 "
Presiune maximă100 psi
Model de pulverizareSoild Stream
Tip filetNH

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpfinalizareaRata de curgereDimensiunea intrăriiTip filetPreț
MOON AMERICAN 520-1011 Duză industrială pentru ceață 1 inch negru | AE7VDR 6ANV2 520-1011BronzAlamă36 g / min1"NPSH€208.56
MOON AMERICAN 520-1021 Duză industrială pentru ceață 1 inch negru | AE7VDT 6ANV3 520-1021BronzAlamă36 g / min1"NH€194.75
MOON AMERICAN 520-2011 Duză industrială pentru ceață 2 inch negru | AE7VDU 6ANV4 520-2011BronzAlamă108 g / min2"NPSH€205.17
MOON AMERICAN 7171-1511 Duză industrială pentru ceață 1-1/2 inch negru | AE7VED 6ANW3 7171-1511AlamăAlamă85 g / min1.5 "NPSH€172.95
MOON AMERICAN 516-0754 Duză industrială pentru ceață 3/4 inch negru | AE7VMB 6APP7 516-0754AluminiuAluminiu10-24 gpm3 / 4 "GH€254.27
MOON AMERICAN 516-1014 Duză industrială pentru ceață 1 inch negru | AE7VMC 6APP8 516-1014AluminiuAluminiu10-24 gpm1"NPSH€254.92
MOON AMERICAN 516-1024 Duză industrială pentru ceață 1 inch negru | AE7VMD 6APP9 516-1024AluminiuAluminiu10-24 gpm1"NH€259.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 7171-1521 Duză industrială pentru ceață 1-1/2 inch negru
€202.92 /unitate