Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 894-1524 Filtru plutitor cu supapă de picior 9 inch | AD4FLC 41H484

MOON AMERICAN 894-1524 Filtru plutitor cu supapă de picior 9 inch

În stoc
Articol: AD4FLC Model: 894-1524Crucea Ref: 41H484
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
€1,011.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru
Culoarea boluluiRoșu
CuloriAluminiu
Diametru5"
Materialul garnituriiEPDM
Înălţime9"
Lungime9"
MaterialAluminiu
Presiune maximă50 psi
Outlet1-1 / 2 NH feminin
Dimensiunea conductei1-1 / 2 NH feminin
Port1-1 / 2 feminin NST
EcranAluminiu
Suprafața ecranului (Sq.-In.)Aluminiu
Mărimea9" H x 9" L x 5" Dia.
TipPlutitor cu supapă de picior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeLungimeTipPreț
MOON AMERICAN 896-1524 Butoi cu sită 1-1/2 inch Femeie Nst | AD4FLD 41H485 896-15243"3"6"Butoi€449.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 894-1524 Filtru plutitor cu supapă de picior 9 inch
€1,011.61 /unitate