Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORRILL 5R036 Motor de rulment pentru unitate Ecm, cadru din aluminiu, montare pe spate/picior6 W Putere | CT3URA 48UU59

MORRILL 5R036 Motor de rulment al unității ECM, cadru din aluminiu, montare pe spate/picior 6 W ieșire

În stoc
Articol: CT3URA Model: 5R036Crucea Ref: 48UU59

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€317.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității ECM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
MORRILL 5R026 Motor de curent continuu fără perii, cadru din aluminiu, montare pe carcasă, 12 W ieșire, 1, 550 RPM plăcuță | CT3UQX 46N474 5R026Motor DC€293.70
MORRILL 5R028 Motor DC fără perii, cadru din aluminiu, montare pe carcasă, 16 W ieșire, 1, 550 RPM plăcuță | CT3UQY 46N476 5R028Motor DC€315.63
MORRILL 5R016 Motor de rulment al unității Ecm, Cadru din aluminiu turnat, Montare pe spate/picior, Putere 12 W, 115, Cwle | CT3URB 5UNW6 5R016Motorul rulmentului unității ECM€139.31
MORRILL 5210A Motor cu rulment al unității, cadru de oțel, montare cu știfturi, 52 W ieșire, 1, 550/800 RPM plăcuță | CT3URD 40TL70 5210AMotorul rulmentului unității€450.81
MORRILL 5110A Motor cu rulment al unității, cadru de oțel, montare cu știfturi, 52 W ieșire, 1, 550/800 RPM plăcuță | CT3URE 40TL71 5110AMotorul rulmentului unității€431.41
MORRILL 5211A Motor cu rulment al unității, cadru de oțel, montare cu știfturi, 52 W ieșire, 1, 550/800 RPM plăcuță | CT3URF 40TL69 5211AMotorul rulmentului unității€455.69
MORRILL 5111A Motor cu rulment al unității, cadru de oțel, montare cu știfturi, 52 W ieșire, 1, 550/800 RPM plăcuță | CT3URG 40TL72 5111AMotorul rulmentului unității€534.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORRILL 5R036 Motor de rulment al unității ECM, cadru din aluminiu, montare pe spate/picior 6 W ieșire
€317.41 /unitate