Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORRILL 5R026 Motor de curent continuu fără perii, cadru din aluminiu, montare pe carcasă, 12 W ieșire, 1, 550 RPM plăcuță | CT3UQX 46N474

MORRILL 5R026 Motor DC fără perii, cadru din aluminiu, montare pe carcasă, 12 W ieșire, 1, 550 RPM plăcuță

În stoc
Articol: CT3UQX Model: 5R026Crucea Ref: 46N474

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€293.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
MORRILL 5R028 Motor DC fără perii, cadru din aluminiu, montare pe carcasă, 16 W ieșire, 1, 550 RPM plăcuță | CT3UQY 46N476 5R028Motor DC€315.63
MORRILL 5R036 Motor de rulment pentru unitate Ecm, cadru din aluminiu, montare pe spate/picior6 W Putere | CT3URA 48UU59 5R036Motorul rulmentului unității ECM€317.41
MORRILL 5R016 Motor de rulment al unității Ecm, Cadru din aluminiu turnat, Montare pe spate/picior, Putere 12 W, 115, Cwle | CT3URB 5UNW6 5R016Motorul rulmentului unității ECM€139.31
MORRILL 5210A Motor cu rulment al unității, cadru de oțel, montare cu știfturi, 52 W ieșire, 1, 550/800 RPM plăcuță | CT3URD 40TL70 5210AMotorul rulmentului unității€450.81
MORRILL 5110A Motor cu rulment al unității, cadru de oțel, montare cu știfturi, 52 W ieșire, 1, 550/800 RPM plăcuță | CT3URE 40TL71 5110AMotorul rulmentului unității€431.41
MORRILL 5211A Motor cu rulment al unității, cadru de oțel, montare cu știfturi, 52 W ieșire, 1, 550/800 RPM plăcuță | CT3URF 40TL69 5211AMotorul rulmentului unității€455.69
MORRILL 5111A Motor cu rulment al unității, cadru de oțel, montare cu știfturi, 52 W ieșire, 1, 550/800 RPM plăcuță | CT3URG 40TL72 5111AMotorul rulmentului unității€534.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORRILL 5R026 Motor DC fără perii, cadru din aluminiu, montare pe carcasă, 12 W ieșire, 1, 550 RPM plăcuță
€293.70 /unitate