MORSE DRUM 2-5154-3 Rolă de cilindru dublu staționar, 20 rpm, 1 CP, motor cu invertor | AX3KNR

MORSE DRUM 2-5154-3 Rola dublă cu tambur staționar, 20 rpm, 1 CP, motor cu funcție de invertor

Articol: AX3KNR Model: 2-5154-3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,945.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de tambur staționară
amperi1.4/ 2.8A
Dimensiunea bazei24 "x 97"
Capacitate uscată300 lbs.
Capacitate lichide1000 lbs.
Drum dia.6 "până la 28"
Înălțimea tamburuluiPână la 40 "
Material tamburOțel, plastic
RPM de tambur20 RPM
Frecvență60 Hz
HP1 CP
Hz60 Hz
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
MotorTaxa invertorului
Tipul motoruluiTaxa inversoare
Nr. de roti8
Fază3
Diagrama arborelui.1"
Tip vitezăVariabil
Material pentru cureleArc de otel
TipStaționar
Voltaj115/ 230/ 460 V AC
Diametrul roților6"
Materialul roțiiNeopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 207.45
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)259.08
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajTip vitezăRPM de tamburMotorCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 2-5154-1 Rolă dublă cu tambur staționar, 20 rpm, 1 CP, motor Tefc | AX3KNQ 2-5154-1-1115/ 208-230V ACFixed20 RPM-1000 lbs.€7,583.74
MORSE DRUM 2-5154-E1 Rolă de cilindru staționar dublu, 20 rpm, 1 CP, motor antiexplozie | AX3KNT 2-5154-E1-1115/230V ACFixed20 RPM-1000 lbs.€7,283.18
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E1-50 Rolă de cilindru dublu staționar, 20 rpm, 1 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNU 2-5154-E1-50-1220V ACFixed16 RPM-1000 lbs.€7,844.45
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3 Rolă de cilindru dublu staționar, 20 rpm, 1 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNV 2-5154-E3-3208-230/ 460V ACFixed20 RPM-1000 lbs.€7,844.45
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3-50 Rolă de cilindru staționar dublu, 20 rpm, 1 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNW 2-5154-E3-50-3230/400V ACFixed16 RPM-1000 lbs.€7,750.91
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3-575 Rolă dublă staționară pentru cilindru, 20 rpm, 1 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNX 2-5154-E3-575-3575V ACFixed20 RPM-1000 lbs.€8,138.45
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-A Rolă dublă staționară, 20 rpm, motor pneumatic | AX3KNY 2-5154-A---Controlat cu aer20 RPM-1000 lbs.€6,481.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 2-5154-3 Rola dublă cu tambur staționar, 20 rpm, 1 CP, motor cu funcție de invertor
€6,945.01 /unitate