MORSE DRUM 2-5154-A Rolă dublă staționară, 20 rpm, motor pneumatic | AX3KNY

MORSE DRUM 2-5154-A Rola dublă cu tambur staționar, 20 rpm, motor cu aer

Articol: AX3KNY Model: 2-5154-A
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,842.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de tambur staționară
Debitul de aer40 SCFM
Dimensiunea bazei24 "x 97"
Capacitate uscată300 lbs.
Capacitate lichide1000 lbs.
Drum dia.6 "până la 28"
Înălțimea tamburuluiPână la 40 "
Material tamburOțel, plastic
RPM de tambur20 RPM
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
MotorMotor de apă
Tipul motoruluiMotor aerian
Nr. de roti8
Presiune20 la 40 psi
Diagrama arborelui.1"
Tip vitezăControlat cu aer
Material pentru cureleArc de otel
TipStaționar
Diametrul roților6"
Materialul roțiiNeopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 198
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)259.08
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comenzile de aer sunt incluse

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajTip vitezăRPM de tamburMotorCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 2-5154-1 Rolă dublă cu tambur staționar, 20 rpm, 1 CP, motor Tefc | AX3KNQ 2-5154-1-1115/ 208-230V ACFixed20 RPM-1000 lbs.€7,583.74
MORSE DRUM 2-5154-3 Rolă de cilindru dublu staționar, 20 rpm, 1 CP, motor cu invertor | AX3KNR 2-5154-3-3115/ 230/ 460 V ACVariabil20 RPM-1000 lbs.€5,739.68
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E1 Rolă de cilindru staționar dublu, 20 rpm, 1 CP, motor antiexplozie | AX3KNT 2-5154-E1-1115/230V ACFixed20 RPM-1000 lbs.€7,283.18
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E1-50 Rolă de cilindru dublu staționar, 20 rpm, 1 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNU 2-5154-E1-50-1220V ACFixed16 RPM-1000 lbs.€7,844.45
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3 Rolă de cilindru dublu staționar, 20 rpm, 1 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNV 2-5154-E3-3208-230/ 460V ACFixed20 RPM-1000 lbs.€7,844.45
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3-50 Rolă de cilindru staționar dublu, 20 rpm, 1 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNW 2-5154-E3-50-3230/400V ACFixed16 RPM-1000 lbs.€7,750.91
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3-575 Rolă dublă staționară pentru cilindru, 20 rpm, 1 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNX 2-5154-E3-575-3575V ACFixed20 RPM-1000 lbs.€8,138.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 2-5154-A Rola dublă cu tambur staționar, 20 rpm, motor cu aer
€7,842.45 /unitate