MORSE DRUM 28-5BV Pompă manuală cu tobă potrivită pentru anumiți solvenți / acizi / aromatice / xilen | AG7GTN

MORSE DRUM Pompă manuală cu tambur 28-5BV potrivită pentru anumiți solvenți/acizi/aromatice/xilen

În stoc
Articol: AG7GTN Model: 28-5BV

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,072.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de tambur
Dimensiunea adaptorului2"
Tip adaptorNPT Bung
Pentru utilizare pe55 gal. Tobe
Materialul garnituriiViton
Lungimea furtunului8 ft.
Material furtunPolietilenă reticulata
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareNPT
Max. Cap25 ft.
Presiune maximă10 psi
Max. Temp.80 de grade F
Max. Viscozitate2200 SSU
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletNPT
Materialul corpului pompeiRyton
Material sigiliuViton
Dimensiunea tubului de aspirație1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Pompă manuală cu tambur 28-5BV potrivită pentru anumiți solvenți/acizi/aromatice/xilen
€1,072.07 /unitate