MORSE DRUM 28-6BE Pompă manuală cu tobă potrivită pentru anumiți acizi/caustice/cetone/acetați | AG7GTP

MORSE DRUM Pompă manuală cu tambur 28-6BE potrivită pentru anumiți acizi/caustice/cetone/acetați

În stoc
Element: AG7GTP Model: 28-6BE

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,031.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de tambur
Dimensiunea adaptorului2"
Tip adaptorNPT Bung
Pentru utilizare pe55 gal. Tobe
Materialul garnituriiEPDM
Lungimea furtunului8 ft.
Material furtunEPDM
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareNPT
Max. Cap25 ft.
Presiune maximă10 psi
Max. Temp.80 de grade F
Max. Viscozitate2200 SSU
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletNPT
Materialul corpului pompeiRyton
Material sigiliuEPDM
Dimensiunea tubului de aspirație1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Pompă manuală cu tambur 28-6BE potrivită pentru anumiți acizi/caustice/cetone/acetați
€1,031.65 /unitate