MORSE DRUM 456-3-50-CE Rolă de cilindru Hydra-Lift marcată CE, 400v, 50Hz, 3 faze, capac de 454 kg | AG7GUC

MORSE DRUM 456-3-50-CE Rolă de tambur Hydra-Lift marcată CE, 400v, 50Hz, 3 fază, capac de 454 kg

În stoc
Post: AG7GUC Model: 456-3-50-CE

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22,945.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de tambur Hydra-Lift
amperi1.8A
Capacitate uscată400 lbs.
Capacitate lichide1000 lbs.
Drum dia.6 "până la 26"
Înălțimea tamburuluiPână la 40 "
Material tamburOțel, plastic
RPM de tambur4 - 16 RPM
Tip tamburOțel și plastic
Frecvență50 Hz
HP1 CP
Hz50
RidicarePower-lift
Stilul de ridicareCamion manual sau Palan
Max. Presiune hidraulică2100 psi
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Fază3
Capacitatea rolei1000 lbs.
VitezăVariabil
Tip vitezăVariabil
înclinaCamion manual sau palan
Stilul de înclinareSistem hidraulic cu motor ergonomic
Intervalul temporizăriiPână la 16 de ore
TipStaționar
Voltaj400V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 649.8
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)228.6
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Versiunea trifazată / 3v a rolei de cilindru Hydra-lift marcat CE Morse Drum 400. Include marcaj CE și testat în conformitate cu Directiva europeană privind mașinile
    • Rotiți conținutul uscat sau lichid al unui tambur din oțel închis până la dimensiunea de 200 litri (55 galoane). Folosiți POLY-456 dacă trebuie să rotiți un tambur din plastic
    • Unitatea vine cu înclinare electrică pentru deplasarea unui tambur vertical în poziție orizontală. Rotește tamburul la o viteză variabilă între 4 - 16 RPM și include un cronometru
    • Include (i) cilindru hidraulic cu tambur, (ii) incintă de poartă cu blocare de siguranță, (iii) comenzi externe și (iv) nave într-o ladă de export. Nu se utilizează în medii periculoase

Variante de produs

ProdusModelFazăHzVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 456-1-50-CE Rolă de cilindru Hydra-Lift marcată CE, 220v, 50Hz, 1 fază, capac 454 kg | AG7GUB 456-1-50-CE1-220V AC-4 - 16 RPM1000 lbs.€23,462.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 456-3-50-CE Rolă de tambur Hydra-Lift marcată CE, 400v, 50Hz, 3 fază, capac de 454 kg
€22,945.23 /unitate