TOBA MORSE 5-60-18.5 Con de tobă, 60 de grade, #18.5 | AF6FLR

MORSE DRUM 5-60-18.5 Con de tambur, 60 de grade, # 18.5

În stoc
Articol: AF6FLR Model: 5-60-18.5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€735.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConuri pentru tobe și coliere de prindere
Drum dia.18 7 / 8 "
alteNecesită clemă de guler 7-18.5
Tip60 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.8757
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.alteTipPreț
TOBA MORSE 5-45-15.5 Con de tobă, 45 de grade, #15.5 | AF6FLG 5-45-15.515 7 / 8 "Necesită clemă de guler 7-15.545 grade€735.74
TOBA MORSE 5-45-17 Con de tobă, 45 de grade, #17 | AF6FLH 5-45-1717 3 / 8 "Necesită clemă de guler 7-1745 grade€735.74
TOBA MORSE 5-45-18.5 Con de tobă, 45 de grade, #18.5 | AF6FLJ 5-45-18.518 7 / 8 "Necesită clemă de guler 7-18.545 grade€735.74
TOBA MORSE 5-45-19 Con de tobă, 45 de grade, #19 | AF6FLK 5-45-1919 1 / 8 "Necesită clemă de guler 7-1945 grade€735.74
MORSE DRUM 5-45-20 Con de tobă, 45 de grade, #20 | AF6FLL 5-45-2020 3 / 8 "Necesită clemă de guler 7-2045 grade€735.74
TOBA MORSE 5-45-21.5 Con de tobă, 45 de grade, #21.5 | AF6FLM 5-45-21.521 7 / 8 "Necesită clemă de guler 7-21.545 grade€735.74
TOBA MORSE 5-45-23 Con de tobă, 45 de grade, #23 | AF6FLN 5-45-2323 3 / 8 "Necesită clemă de guler 7-2345 grade€606.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 5-60-18.5 Con de tambur, 60 de grade, # 18.5
€735.74 /unitate