MORSE DRUM 510S-XR-120 Toarnă cu ridicare verticală, 1.52 mw/Ext Reach, Power Lift, Înclinare manuală, 272Kg | AF6ETG

MORSE DRUM 510S-XR-120 Turnator de tambur cu ridicare verticală 1.52mw / Ext Reach, putere ridicată, înclinare manuală, 272Kg

În stoc
Element: AF6ETG Model: 510S-XR-120

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20,697.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTurnatoare de tambur cu ridicare verticală cu acoperire extinsă
AcțiuneRidicați, transportați și distribuiți
Capacitate600 lbs.
Înălțimea distribuirii60 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Frecvență60 Hz
Înălţime78 "
Hz60
Lungime37.0375 "
Ridicarealimentare de curent alternativ
Stilul de ridicarePutere de curent alternativ
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Fază1
înclinaManivelă
Stilul de înclinareManivelă
Raza de intoarcere61 "
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 353.25
Înălțimea navei (cm)208.28
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul de ridicareStilul de înclinarePreț
MORSE DRUM 510S-XR Toarnă de turnare cu ridicare verticală cu rază extinsă, ridicare și înclinare manuală, capac de 272 kg | AF6ETC 510S-XRPompa manualaManivelă€17,463.60
MORSE DRUM 510S-XR-110 Tambur de turnare cu ridicare verticală 1.52 mw/rază extinsă, ridicare/înclinare cu putere, capac de 272 kg | AF6ETD 510S-XR-110Putere de curent alternativPutere de curent alternativ€24,093.30
MORSE DRUM 510S-XR-114 Toarnă de turnare cu ridicare verticală, 1.52 mw/alungire ext., ridicare/înclinare cu aer, capac de 272 kg | AF6ETE 510S-XR-114Puterea aerianăPuterea aeriană€24,093.30
MORSE DRUM 510S-XR-115 Toarnă de turnare cu ridicare verticală, 1.52 mw/alungire ext., ridicare/înclinare DC, capac 272 kg | AF6ETF 510S-XR-115Puterea baterieiPuterea bateriei€23,123.10
MORSE DRUM 510S-XR-124 Toarnă cu ridicare verticală, 1.52 mw/alungire ext., ridicare cu aer, 272 kg | AF6ETH 510S-XR-124Puterea aerianăManivelă€19,565.70
MORSE DRUM 510S-XR-125 Toarnă cu ridicare verticală, 1.52 mw/alungire ext., ridicare DC, înclinare manuală, 272 kg | AF6ETJ 510S-XR-125Puterea baterieiManivelă€19,727.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 510S-XR-120 Turnator de tambur cu ridicare verticală 1.52mw / Ext Reach, putere ridicată, înclinare manuală, 272Kg
€20,697.59 /unitate