MORSE DRUM 611-115 Suport pentru tobe, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, Tambur 208L, 800 lbs. Capacitate | AF6EWE

MORSE DRUM 611-115 Raft pentru tobe, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, tambur 208L, 800 lbs. Capacitate

Articol: AF6EWE Model: 611-115
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€18,191.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi pentru tobe
Dimensiunea bazei46 "x 36"
Acțiunea tobeiLift , Rack , Inclinare , Transport
Material tamburFibră, plastic cu rame, oțel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburÎnchis, Rimmed
Tip cadruO singură etapă
IncludeKit de tampon pentru butoaie de plastic
Lungime54.5 "
RidicarePuterea bateriei
Tip de operare a liftuluiPuterea bateriei
Capacitate de încărcare800 lbs.
Max. Înălţime90.5 "
Max. Înălțimea raftului56 "
Min. Înălţime78 "
Nr. de tobe1
Număr de tobe1
Tipul operațieiBaterie
alteInclude kit de tampoane pentru tambur din plastic
înclinaPuterea bateriei
Tip operație de înclinarePuterea bateriei
Raza de intoarcere61 "
TipO singură etapă
Voltaj12V c.c.
Diametrul roților5"
Lăţime35.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 353.25
Înălțimea navei (cm)208.28
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiAcțiunea tobeiMaterial tamburTip operație de înclinareRaza de intoarcereTipVoltajLăţimePreț
MORSE DRUM 611-110 Suport pentru tobe, ridicare și înclinare cu putere, 1.42 m, tambur 208 l, 800 lbs. Capacitate | AF6EWC 611-110Baterie, curent alternativLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelalimentare de curent alternativ61 "O singură etapă115V AC35.75 "€15,475.09
RFQ
MORSE DRUM 611-114 Suport pentru tobe, aer de ridicare și înclinare, 1.42 m, tambur de 208 l, 800 lbs. Capacitate | AF6EWD 611-114Manual, Pneumatic AutomatizatLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelPuterea aerului61 "O singură etapă-35.75 "€22,584.55
RFQ
MORSE DRUM 611-117 Suport pentru tobe, 1.42 m, 50 Hz Power Lift & Tilt, tambur 208 L, 800 lbs. Capacitate | AF6EWF 611-117Baterie, curent alternativLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelalimentare de curent alternativ61 "O singură etapă220V AC35.75 "€15,889.36
RFQ
MORSE DRUM 611M-114 Suport pentru tobe, 1.42 m, rezistență la scântei, ridicare/înclinare cu aer, tambur 208 l, 800 lbs. Capacitate | AF6EWG 611M-114Manual, Pneumatic AutomatizatLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelPuterea aerului61 "O singură etapă-35.75 "-
RFQ
MORSE DRUM 620-110 Suport pentru tobe, 2.59 m, ridicare și înclinare cu putere, tambur de 208 l, 800 lbs. Capacitate | AF6EWM 620-110Baterie, curent alternativRidicare, înclinare, transportFibră, plastic cu rame, oțelalimentare de curent alternativ68.25 "În două etape115V AC40.25 "€16,744.64
RFQ
MORSE DRUM 620-114 Suport pentru tobe, 2.59 m, Air Power Lift & Tilt, Tambur 208L, 800 lbs. Capacitate | AF6EWN 620-114Manual, Pneumatic AutomatizatRidicare, înclinare, transportFibră, plastic cu rame, oțelPuterea aerului68.25 "În două etape-40.25 "€24,041.18
RFQ
MORSE DRUM 620-115 Suport pentru tobe, 2.59 m, DC Power Lift & Tilt, Tambur 208L, 800 lbs. Capacitate | AF6EWP 620-115BaterieLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelPuterea bateriei68.25 "În două etape12V c.c.40.25 "€16,397.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 611-115 Raft pentru tobe, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, tambur 208L, 800 lbs. Capacitate
€18,191.25 /unitate