MORSE DRUM 620-117 Suport pentru tobe, 2.59 m, 50 Hz Power Lift & Tilt, Tambur 208 L, 800 lbs. Capacitate | AF6EWQ

MORSE DRUM 620-117 Suport pentru tobe, 2.59 m, ridicare și înclinare cu putere de 50 Hz, cilindru de 208 l, 800 lbs. Capacitate

Articol: AF6EWQ Model: 620-117
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€20,875.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi pentru tobe
Dimensiunea bazei60 "x 41"
Acțiunea tobeiRidicare, înclinare, transport
Material tamburFibră, plastic cu rame, oțel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburÎnchis, Rimmed
Design incintăRăcire completă a ventilatorului
Tip cadruÎn două etape
Frecvență50 Hz
Înălţime102 "
HP1 CP
Hz50
IncludeKit de tampon pentru butoaie de plastic
Curent de intrare6.2A
Lungime61.5 "
Ridicarealimentare de curent alternativ
Tip de operare a liftuluialimentare de curent alternativ
Capacitate de încărcare800 lbs.
Max. Înălţime136.25 "
Min. Înălţime79 "
MotorTEFC
Nr. de tobe1
Număr de tobe1
Tipul operațieiBaterie, curent alternativ
alteInclude kit de tampoane pentru tambur din plastic
Fază1
înclinaalimentare de curent alternativ
Tip operație de înclinarealimentare de curent alternativ
Raza de intoarcere68.25 "
TipÎn două etape
Voltaj220V AC
Diametrul roților5"
Lăţime40.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 405
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stivați și recuperați tobe cu ușurință cu acest racker
    • Mecanism de înclinare alimentat de CA pentru a-ți ajuta angajații să termine lucrările cu precizie
    • Proiectat pentru a manipula tamburi din oțel sau plastic
    • Mutați tobe oriunde aveți nevoie cu acest racker portabil
    • Construit cu un mecanism de blocare a podelei pentru imobilizarea unității în timpul utilizării
    • Poate ține până la 363 kg

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiAcțiunea tobeiMaterial tamburTip operație de înclinareRaza de intoarcereTipVoltajLăţimePreț
MORSE DRUM 611-110 Suport pentru tobe, ridicare și înclinare cu putere, 1.42 m, tambur 208 l, 800 lbs. Capacitate | AF6EWC 611-110Baterie, curent alternativLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelalimentare de curent alternativ61 "O singură etapă115V AC35.75 "€15,475.09
RFQ
MORSE DRUM 611-114 Suport pentru tobe, aer de ridicare și înclinare, 1.42 m, tambur de 208 l, 800 lbs. Capacitate | AF6EWD 611-114Manual, Pneumatic AutomatizatLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelPuterea aerului61 "O singură etapă-35.75 "€22,584.55
RFQ
MORSE DRUM 611-115 Suport pentru tobe, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, Tambur 208L, 800 lbs. Capacitate | AF6EWE 611-115BaterieLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelPuterea bateriei61 "O singură etapă12V c.c.35.75 "€15,034.09
RFQ
MORSE DRUM 611-117 Suport pentru tobe, 1.42 m, 50 Hz Power Lift & Tilt, tambur 208 L, 800 lbs. Capacitate | AF6EWF 611-117Baterie, curent alternativLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelalimentare de curent alternativ61 "O singură etapă220V AC35.75 "€15,889.36
RFQ
MORSE DRUM 611M-114 Suport pentru tobe, 1.42 m, rezistență la scântei, ridicare/înclinare cu aer, tambur 208 l, 800 lbs. Capacitate | AF6EWG 611M-114Manual, Pneumatic AutomatizatLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelPuterea aerului61 "O singură etapă-35.75 "-
RFQ
MORSE DRUM 620-110 Suport pentru tobe, 2.59 m, ridicare și înclinare cu putere, tambur de 208 l, 800 lbs. Capacitate | AF6EWM 620-110Baterie, curent alternativRidicare, înclinare, transportFibră, plastic cu rame, oțelalimentare de curent alternativ68.25 "În două etape115V AC40.25 "€16,744.64
RFQ
MORSE DRUM 620-114 Suport pentru tobe, 2.59 m, Air Power Lift & Tilt, Tambur 208L, 800 lbs. Capacitate | AF6EWN 620-114Manual, Pneumatic AutomatizatRidicare, înclinare, transportFibră, plastic cu rame, oțelPuterea aerului68.25 "În două etape-40.25 "€24,041.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 620-117 Suport pentru tobe, 2.59 m, ridicare și înclinare cu putere de 50 Hz, cilindru de 208 l, 800 lbs. Capacitate
€20,875.46 /unitate