MORSE DRUM 620M-114 Suport pentru tobe, 2.59 m, rezistență la scântei, ridicare/înclinare cu aer, 208 l, 800 lbs. Capacitate | AF6EWR

MORSE DRUM 620M-114 Suport pentru tobe, 2.59 m, rezistență la scântei, ridicare/înclinare cu aer, 208 l, 800 lbs. Capacitate

Articol: AF6EWR Model: 620M-114
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi pentru tobe
Dimensiunea bazei60 "x 41"
Acțiunea tobeiLift , Rack , Inclinare , Transport
Material tamburOțel cu rame
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburÎnchis, Rimmed
Tip cadruÎn două etape
Lungime61.5 "
RidicarePuterea aerului
Tip de operare a liftuluiPuterea aerului
Capacitate de încărcare800 lbs.
Max. Înălţime136.25 "
Max. Înălțimea raftului102 "
Min. Înălţime79 "
Nr. de tobe1
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, Pneumatic Automatizat
Rezistent la scânteiDa
înclinaPuterea aerului
Tip operație de înclinarePuterea aerului
Raza de intoarcere68.25 "
TipÎn două etape
Diametrul roților5"
Lăţime40.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 472.95
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stivați și recuperați tobe cu ușurință cu acest racker
    • Mecanism de înclinare cu aer pentru a-ți ajuta angajații să finalizeze lucrările cu precizie
    • Proiectat pentru a susține tamburi din oțel sau plastic
    • Mutați tobe oriunde vă duce sarcina cu roțile acestei unități de rafturi pentru tobe
    • Caracteristica rezistenta la scantei pentru promovarea conditiilor de lucru sigure
    • Construit cu un mecanism de blocare pentru a împiedica mișcarea unității în timpul utilizării

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiAcțiunea tobeiMaterial tamburTip operație de înclinareRaza de intoarcereTipVoltajLăţimePreț
MORSE DRUM 611-110 Suport pentru tobe, ridicare și înclinare cu putere, 1.42 m, tambur 208 l, 800 lbs. Capacitate | AF6EWC 611-110Baterie, curent alternativLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelalimentare de curent alternativ61 "O singură etapă115V AC35.75 "€15,475.09
RFQ
MORSE DRUM 611-114 Suport pentru tobe, aer de ridicare și înclinare, 1.42 m, tambur de 208 l, 800 lbs. Capacitate | AF6EWD 611-114Manual, Pneumatic AutomatizatLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelPuterea aerului61 "O singură etapă-35.75 "€22,584.55
RFQ
MORSE DRUM 611-115 Suport pentru tobe, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, Tambur 208L, 800 lbs. Capacitate | AF6EWE 611-115BaterieLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelPuterea bateriei61 "O singură etapă12V c.c.35.75 "€15,034.09
RFQ
MORSE DRUM 611-117 Suport pentru tobe, 1.42 m, 50 Hz Power Lift & Tilt, tambur 208 L, 800 lbs. Capacitate | AF6EWF 611-117Baterie, curent alternativLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelalimentare de curent alternativ61 "O singură etapă220V AC35.75 "€15,889.36
RFQ
MORSE DRUM 611M-114 Suport pentru tobe, 1.42 m, rezistență la scântei, ridicare/înclinare cu aer, tambur 208 l, 800 lbs. Capacitate | AF6EWG 611M-114Manual, Pneumatic AutomatizatLift , Rack , Inclinare , TransportFibră, plastic cu rame, oțelPuterea aerului61 "O singură etapă-35.75 "-
RFQ
MORSE DRUM 620-110 Suport pentru tobe, 2.59 m, ridicare și înclinare cu putere, tambur de 208 l, 800 lbs. Capacitate | AF6EWM 620-110Baterie, curent alternativRidicare, înclinare, transportFibră, plastic cu rame, oțelalimentare de curent alternativ68.25 "În două etape115V AC40.25 "€16,744.64
RFQ
MORSE DRUM 620-114 Suport pentru tobe, 2.59 m, Air Power Lift & Tilt, Tambur 208L, 800 lbs. Capacitate | AF6EWN 620-114Manual, Pneumatic AutomatizatRidicare, înclinare, transportFibră, plastic cu rame, oțelPuterea aerului68.25 "În două etape-40.25 "€24,041.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 620M-114 Suport pentru tobe, 2.59 m, rezistență la scântei, ridicare/înclinare cu aer, 208 l, 800 lbs. Capacitate