MORSE DRUM 82H-SS-124 Paletizator de tambur, tambur cu margini, ridicare cu aer, capac de 454 kg, inox | AF6EGR

MORSE DRUM 82H-SS-124 Paletizator de tambur, tambur cu margini, ridicare cu aer, capac de 454 kg, inox

În stoc
Element: AF6EGR Model: 82H-SS-124

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24,093.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPaletizator de tambur
Capacitate1000 lbs.
Înălțimea distribuirii19 "
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
finalizareaPerlele explozie
CalitateGrad 304
Grip TipMâner mecanic și automat pentru fălci
Înălţime19 "
Lungime43 "
RidicarePuterea aerului
Stilul de ridicarePuterea aeriană
MaterialOţel inoxidabil
Tipul motoruluiPuterea aeriană
Lungime totală43 "
Lățimea totală48.5 "
Dimensiunea paletului41 "x 7"
Tip paletCălărește
Raza de intoarcere53 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 198
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul de ridicarePreț
Paletizator de tambur MORSE DRUM 82H, tambur cu margini, ridicare manuală, capacitate 454 kg | AF6EGG 82HPompa manuala€6,079.92
MORSE DRUM 82H-120 Paletizator de tambur, tambur cu margini, ridicare electrică monofazată, capacitate 1 kg | AF454EGH 82H-120Putere de curent alternativ€8,133.51
MORSE DRUM 82H-124 Paletizator de tambur, tambur cu margini, ridicare cu aer, capacitate 454 kg | AF6EGJ 82H-124Puterea aeriană€6,241.62
MORSE DRUM 82H-125 Paletizator cu tambur, cilindru cu margini, 12v DC Power Lift, capacitate 454 kg | AF6EGK 82H-125Puterea bateriei€7,486.71
MORSE DRUM 82H-127 Paletizator de tambur, tambur cu margini, Power Lift, monofazat 1 Hz, capacitate 50 kg | AF454EGL 82H-127Putere de curent alternativ€8,667.12
Paletizator de tambur MORSE DRUM 82HM, tambur cu margini, ridicare manuală, rezistent la scântei, capac de 454 kg | AF6EGM 82HMPompa manuala-
RFQ
MORSE DRUM 82HM-124 Paletizator de tambur, tambur cu bordură, ridicare cu aer, rezistență la scântei, capac de 454 kg | AF6EGN 82HM-124Puterea aeriană-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 82H-SS-124 Paletizator de tambur, tambur cu margini, ridicare cu aer, capac de 454 kg, inox
€24,093.30 /unitate