MORSE DRUM 82H-124 Paletizator de tambur, tambur cu margini, ridicare cu aer, capacitate 454 kg | AF6EGJ

MORSE DRUM Paletizator cu tambur 82H-124, tambur cu margini, ridicare cu aer, capacitate 454 kg

În stoc
Articol: AF6EGJ Model: 82H-124

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,241.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPaletizator de tambur
Capacitate1000 lbs.
Înălțimea distribuirii19 "
Material tamburPlastic, fibre
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Grip TipMâner mecanic și automat pentru fălci
Înălţime19 "
Lungime43 "
RidicarePuterea aerului
Stilul de ridicarePuterea aeriană
Tipul motoruluiPuterea aeriană
Lungime totală43 "
Lățimea totală48.5 "
Dimensiunea paletului41 "x 7"
Tip paletCălărește
Raza de intoarcere53 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 195.75
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Controlați tobe mari cu acest paletizator
    • Proiectat pentru a susține tamburi din oțel, fibră sau plastic
    • Mutați tobe oriunde vă duce sarcina cu roțile acestui paletizator
    • Poate rezista până la 454 kg

Variante de produs

ProdusModelStilul de ridicarePreț
Paletizator de tambur MORSE DRUM 82H, tambur cu margini, ridicare manuală, capacitate 454 kg | AF6EGG 82HPompa manuala€6,079.92
MORSE DRUM 82H-120 Paletizator de tambur, tambur cu margini, ridicare electrică monofazată, capacitate 1 kg | AF454EGH 82H-120Putere de curent alternativ€8,133.51
MORSE DRUM 82H-125 Paletizator cu tambur, cilindru cu margini, 12v DC Power Lift, capacitate 454 kg | AF6EGK 82H-125Puterea bateriei€7,486.71
MORSE DRUM 82H-127 Paletizator de tambur, tambur cu margini, Power Lift, monofazat 1 Hz, capacitate 50 kg | AF454EGL 82H-127Putere de curent alternativ€8,667.12
Paletizator de tambur MORSE DRUM 82HM, tambur cu margini, ridicare manuală, rezistent la scântei, capac de 454 kg | AF6EGM 82HMPompa manuala-
RFQ
MORSE DRUM 82HM-124 Paletizator de tambur, tambur cu bordură, ridicare cu aer, rezistență la scântei, capac de 454 kg | AF6EGN 82HM-124Puterea aeriană-
RFQ
Paletizator de tambur MORSE DRUM 82H-SS, tambur cu margini, ridicare manuală, capac de 454 kg, oțel inoxidabil | AF6EGP 82H-SSPompa manuala€22,346.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Paletizator cu tambur 82H-124, tambur cu margini, ridicare cu aer, capacitate 454 kg
€6,241.62 /unitate