Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORSE DRUM IV 15.2 cm diametru Kit supapă iris cu corp din aluminiu pentru flanșă supapă conică | AF6FLB

MORSE DRUM IV Kit de supapă cu iris cu diametrul de 15.2 cm pentru flanșă de supapă conică

În stoc
Articol: AF6FLB Model: IV

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,891.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConuri pentru tobe și coliere de prindere
Material corpAluminiu
Densitate în masăPână la 40 lbs./cu. Ft.
Mod de controlMâner rotativ
Diametru6"
InstalareInstalat de client
TipSupapa Iris

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8431390090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialTipPreț
MORSE DRUM SG 15.2 cm diametru Kit supapă glisantă | AF6FLC SGOtel carbonKit cu supapă cu gură glisante€307.23
MORSE DUM SG-SS Kit cu supapă glisantă cu diametrul de 15.2 cm, oțel inoxidabil | AF6FLD SG-SSOţel inoxidabilKit cu supapă cu gură glisante€598.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM IV Kit de supapă cu iris cu diametrul de 15.2 cm pentru flanșă de supapă conică
€1,891.90 /unitate