MORSE DUM KF-185S2-HD Kontrol-Karrier Pentru tambur din oțel sau plastic de 208 litri, inox, capac de 680 kg | AF6EZR

MORSE DRUM KF-185S2-HD Kontrol-Karrier pentru tambur din oțel sau plastic de 208 litri, SS, capac 680 kg

În stoc
Element: AF6EZR Model: KF-185S2-HD

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,333.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKarriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului
Capacitate1500 lbs.
Material tamburOțel, plastic
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic sau oțel
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareTrageți lanțul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.904
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Morse KF-185S2-HD ridicator personalizat cu tambur sub cârlig este fabricat din oțel inoxidabil 304
    • Manevrează 408 kg tambur din plastic sau oțel

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM KF-185S2-HD Kontrol-Karrier pentru tambur din oțel sau plastic de 208 litri, SS, capac 680 kg
€13,333.14 /unitate