Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOSMATIC 59.163 Rotary Union Dyt Swivel Nptf x Male 3/8in | AD3MEM 40E981

MOSMATIC 59.163 Rotativ Union Dyt Swivel Nptf x Male 3/8in

În stoc
Element: AD3MEM Model: 59.163Crucea Ref: 40E981
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
€809.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol40E981
Diapozitivul corpului.2.36 "
ConexiuneNPTF
DebitSingur
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă5000 psi
Max. Viteză2000 RPM
Max. Temp.250 grade F
RotațieRotire de sine
MărimeaIntrare 3/8 "F - Ieșire G3 / 8" tată
TipSistem de rulmenți cvadruplu DYT cu turații ridicate, etanșare din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3005
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200035
Tara natalaCH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOSMATIC 59.163 Rotativ Union Dyt Swivel Nptf x Male 3/8in
€809.90 /unitate