Aer condiționat MOVINCOOL Climate Pro K24 Heavy Duty, portabil, 24000 BTUH, 208/230VAC, ventilat răcit cu aer | CH6NRR 54ZV23

MOVINCOOL Climate Pro K24 Heavy Duty, aer condiționat portabil, 24000 BTUH, 208/230 VAC, ventilat răcit cu aer

În stoc
Articol: CH6NRR Model: Climate Pro K24Crucea Ref: 54ZV23

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,832.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAer condiționat portabil
Gama de operare ambientală65 până la 95 grade. F
amperi14.1A
Suprafață (pătrat-ft)1400 până la 1500 ftXNUMX
Tipul de controlElectronic
Capacitate de racire24000 BTUH
Metoda de răcireRăcit cu aer ventilat
Adâncime27 "
Dimensiuni51 "x 22" x 27 "
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
EER8
Înălţime51 "
Hz60 Hz
Max. Lungimea furtunului de evacuare45 ft.
Max. Lungimea furtunului de alimentare50 ft.
Configurare NEMALCDI, 6-20P
Număr de viteze3
Mod de operareNumai răcire
Fază1
Lungimea cablului de alimentare6 ft.
Nivelul sunetului68 dBA
Capacitate rezervor5 gal.
VoltajAC 208 / 230V
Watts2900W
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117.9
Tara natalaJaponia

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiSuprafață (pătrat-ft)FazăLungimea cablului de alimentareNivelul sunetuluiVoltajWattsPreț
Aer conditionat portabil MOVINCOOL CLASSIC 40 39000 Btuh 220v | AE4DGG 5JLJ7 CLASIC 40-14-36ft722304200€11,733.21
Aer condiționat portabil MOVINCOOL Climate Pro K36, 36000 Btuh, 208/230VAC | CF2AMZ 54ZV26 Climate Pro K36-19.6-16 ft.70dBA208 / 230 VAC4300€12,585.26
MOVINCOOL Climate Pro K12 Heavy Duty, Aer condiționat portabil, 12000 BTUH, 115 VAC, Răcit cu aer | CH6NRP 54ZV21 Climate Pro K12LCDI, 5-15P10.6A450 până la 550 ftXNUMX110 ft.57 dBA115V AC1200W€5,549.05
RFQ
MOVINCOOL Climate Pro K18 Heavy Duty, Aer condiționat portabil, 16800 BTUH, 115 VAC, Răcit cu aer | CH6NRQ 54ZV22 Climate Pro K18LCDI, 5-20P15.6A550 până la 700 ftXNUMX110 ft.65 dBA115V AC1700W€5,879.86
RFQ
MOVINCOOL Climate Pro X14 Heavy Duty, Aer condiționat portabil, 13200 BTUH, 115 VAC, Răcit cu aer | CH6NRT 54ZV24 Climate Pro X14LCDI, 5-15P11A450 până la 550 ftXNUMX110 ft.60 dBA115V AC1300W€5,206.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOVINCOOL Climate Pro K24 Heavy Duty, aer condiționat portabil, 24000 BTUH, 208/230 VAC, ventilat răcit cu aer
€8,832.01 /unitate