MOYNO 33201 Pompă cu cavitate progresivă 100 Psi | AF9LTD 30EK50

MOYNO 33201 Pompă cu cavitate progresivă 100 Psi

În stoc
Articol: AF9LTD Model: 33201Crucea Ref: 30EK50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,677.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu cavitate progresivă
Debit @ Max. RPM și 0 PSI4.7 g / min
Debit @ Min. RPM și 0 PSI0.471 g / min
Debit @ Min. RPM și 90 PSI0.21 g / min
Înălţime5.125 "
Material carcasăFontă
Intrare / iesire3/4 NPT, 3/4 NPT
Lungime12.625 "
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Presiune maximă100 psi
RPM max1750
Max. Viscozitate20,000 CPS
Min. Temperatura fluidului10 grade F
Min. presiune0 PSI
Min. RPM150
Dimensiunea particulelor4.0mm
Necesar HP @ RPM mai mare1/2
Necesar HP @ RPM mai mic1/32
Material sigiliuCarbon, ceramică, nitril
Tipul de etanșareMecanic
VoltajNemotorizat
Lăţime568745 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.24
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413600040

Detalii produs:

    • Debit @ Max. RPM și 90 PSI (2.45 gpm)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePresiune maximăLăţimePreț
MOYNO 33301 Pompă cu cavitate progresivă 50 Psi | AF9LTE 30EK51 333015.125 "12.625 "50 psi568745 "€1,760.19
MOYNO 34401 Pompă cu cavitate progresivă 40 Psi | AF9LTF 30EK52 344015.125 "12.625 "40 psi568745 "€1,760.19
MOYNO 35601 Pompă cu cavitate progresivă 50 Psi | AF9LTG 30EK53 356018 1 / 16 "17.5 "50 psi568824 "€3,271.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOYNO 33201 Pompă cu cavitate progresivă 100 Psi
€1,677.16 /unitate