MOYNO 34401 Pompă cu cavitate progresivă 40 Psi | AF9LTF 30EK52

MOYNO 34401 Pompă cu cavitate progresivă 40 Psi

În stoc
Articol: AF9LTF Model: 34401Crucea Ref: 30EK52

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,760.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu cavitate progresivă
Debit @ Max. RPM și 0 PSI15.0 g / min
Debit @ Min. RPM și 0 PSI1.483 g / min
Înălţime5.125 "
Material carcasăFontă
Intrare / iesire3/4 NPT, 3/4 NPT
Lungime12.625 "
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Presiune maximă40 psi
RPM max1750
Max. Viscozitate20,000 CPS
Min. Temperatura fluidului10 grade F
Min. presiune0 PSI
Min. RPM150
Dimensiunea particulelor8.0mm
Necesar HP @ RPM mai mare1/2
Necesar HP @ RPM mai mic3/64
Material sigiliuCarbon, ceramică, nitril
Tipul de etanșareMecanic
VoltajNemotorizat
Lăţime568745 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.33
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413600040

Detalii produs:

    • Pompă progresivă cu autoamorsare nemotorizată care folosește o unitate externă pentru a roti rotorul oscilant și a muta fluidul de pompare în cavitatea dintre rotor și carcasa pompei
    • Oferă viteza maximă a arborelui de 1750 rpm pentru a asigura ridicări de aspirație de apă de până la 26 de picioare și presiune de până la 40 psi
    • Oferă debite fără pulsații de până la 15 gpm pentru substanțe chimice abrazive și șlamuri, uleiuri vâscoase cu solide grele, ulei murdar, deșeuri industriale, pasta de cereale și șlamuri de var, uleiuri de canalizare și lubrifiere
    • Are un rotor cromat și orificii de aspirație și descărcare NPT de 3/4 inch pe carcasa din fontă
    • Poate fi montat în orice poziție și prezintă un design flex-joint pentru a absorbi sarcini axiale mari și pentru o funcționare fără zgomot
    • Disponibil în presiuni de până la 100 psi și în tensiuni de până la 440 V

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePresiune maximăLăţimePreț
MOYNO 33201 Pompă cu cavitate progresivă 100 Psi | AF9LTD 30EK50 332015.125 "12.625 "100 psi568745 "€1,677.16
MOYNO 33301 Pompă cu cavitate progresivă 50 Psi | AF9LTE 30EK51 333015.125 "12.625 "50 psi568745 "€1,760.19
MOYNO 35601 Pompă cu cavitate progresivă 50 Psi | AF9LTG 30EK53 356018 1 / 16 "17.5 "50 psi568824 "€3,271.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOYNO 34401 Pompă cu cavitate progresivă 40 Psi
€1,760.19 /unitate