Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 10128627 Sistem automat de testare 12 înălțime x 8 lungime x 6-1/2 lățime inch | AF7ZMZ 23YD99

MSA 10128627 Sistem automat de testare 12 înălțime x 8 lungime x 6-1/2 lățime inch

În stoc
Articol: AF7ZMZ Model: 10128627Crucea Ref: 23YD99
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
€6,333.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem automat de testare
ÎncărcătorNu este inclus
Suport cilindruInclus
Înălţime12 "
Lungime8"
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Sursa de putere100-240 VAC, 47-63 Hz
RegulatorNu (4LP38)
Card de memorie detașabilNu (23YE16)
Indicatorul de stareDa
Timpul testuluiBump Test 15 sec., Calibrare 60 sec., Răspunsul senzorului și timpi de ștergere mai puțin 15 sec.
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9028100000

Detalii produs:

    • Ethernet cu fir (inclus)

Variante de produs

ProdusModelPreț
MSA 10128625 Sistem automat de testare 12 înălțime x 8 lungime x 6-1/2 lățime inch | AF7ZMX 23YD97 10128625€7,417.47
MSA 10128626 Sistem automat de testare 100-240vac | AF7ZMY 23YD98 10128626€6,874.98
MSA 10128628 Sistem automat de testare 100-240vac | AF7ZNP 23YE01 10128628€5,587.10
MSA 10128629 Sistem automat de testare 12 înălțime x 8 lungime x 6-1/2 lățime inch | AF7ZNQ 23YE02 10128629€6,307.57
MSA 10128630 Sistem automat de testare 100-240vac | AF7ZNR 23YE03 10128630€6,625.66
MSA 10128641 Sistem automat de testare 12 înălțime x 8 lungime x 6-1/2 lățime inch | AF7ZNT 23YE04 10128641€5,805.43
MSA 10128642 Sistem automat de testare 100-240vac | AF7ZNU 23YE05 10128642€6,328.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 10128627 Sistem automat de testare 12 înălțime x 8 lungime x 6-1/2 lățime inch
€6,333.20 /unitate