Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 10154182 Detector de gaze multiple CO-H2/H2S | AG3PJQ 33RJ43

MSA 10154182 Detector de gaze multiple CO-H2/H2S

În stoc
Articol: AG3PJQ Model: 10154182Crucea Ref: 33RJ43
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
€1,202.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaze multiple
Setare alarmăReglabil
Tip alarmăAudibil, vizual, vibrant
De viață a bateriei18 luni.
Baterie TipLitium
Adâncime1-29/32 "
DetecteazăMonoxid de carbon (rezistent la hidrogen), hidrogen sulfurat
AfişaMonocrom
Tip de gazCO, H2, H2S
Înălţime3 13 / 32 "
Culoarea carcaseiFosforescent
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la +50 grade C (-4 grade până la +122 grade F)
Rezoluţie0.1 ppm
Gama senzorilor0 până la 100 ppm
Lăţime2 7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.21
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9027100000

Variante de produs

ProdusModelArticolDe viață a baterieiBaterie TipTemp. De funcționare GamăRezoluţieGama senzorilorLăţimeAdâncimePreț
MSA 10154072 Detector de gaze multiple CO/H2S Gri cărbune | AG3PJE 33RJ32 10154072Detector de gaze multiple18 luni.Litium-20 grade până la +50 grade C (-4 grade până la +122 grade F)0.1 ppm0 până la 100 ppm2 7 / 32 "1-29/32 "€1,473.49
MSA 10154073 Detector de gaze multiple CO/NO2 Gri cărbune | AG3PJF 33RJ33 10154073Detector de gaze multiple18 luni.Litium-20 grade până la +50 grade C (-4 grade până la +122 grade F)0.1 ppm0 până la 50 ppm2 7 / 32 "1-29/32 "€1,384.85
MSA 10154074 Detector de gaze multiple CO/H2 Gri cărbune | AG3PJG 33RJ34 10154074Detector de gaze multiple18 luni.Litium-20 grade până la +50 grade C (-4 grade până la +122 grade F)1 ppm0 până la 1999 ppm2 7 / 32 "1-29/32 "€1,465.30
MSA 10154181 Detector de gaze multiple CO/H2S fosforescent | AG3PJP 33RJ42 10154181Detector de gaze multiple18 luni.Litium-20 grade până la +50 grade C (-4 grade până la +122 grade F)0.1 ppm0 până la 100 ppm2 7 / 32 "1-29/32 "€1,208.63
MSA 10154184 Detector multi-gaz CO/NO2 fosforescent | AG3PJT 33RJ45 10154184Detector de gaze multiple18 luni.Litium-20 grade până la +50 grade C (-4 grade până la +122 grade F)0.1 ppm0 până la 50 ppm2 7 / 32 "1-29/32 "€1,176.74
MSA 10178356 Detector de gaz, cărbune, tip baterie LiPo | CD3HPR 403U15 10178356Detector de gaze multiple24 oreLitiu Polimer-40 de grade până la 140 de grade FO2 0.1% Vol., H2S 1 ppm, CO 1 ppm, LEL 1%-6"2"€3,511.86
MSA A-ALT5XALK0200C010 Detector de gaz | CT3XHN 58PP22 A-ALT5XALK0200C010Detector de gaz-------€5,295.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 10154182 Detector de gaze multiple CO-H2/H2S
€1,202.75 /unitate