Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 475370 Cască cu bor întreg verde | AD8TTJ 4MD32

MSA 475370 Cască verde cu bor întreg

În stoc
Element: AD8TTJ Model: 475370Crucea Ref: 4MD32

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€56.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalarie tare
Sloturi pentru accesoriiDa
Clasa ANSIE
Tip ANSI1
CuloriVerde
Se potrivește cu dimensiunea pălăriei6-1 / 2 la 8
GraficăNici unul
Shell Materialpolietilenă
MărimeaOne Size
StilBorul plin
Suspensie4 pct. Clichet
AerisireNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS6506106075
Tara natalaUS

Detalii produs:

Casca MSA 475370 cu boruri întregi este utilizată împreună cu accesoriile MSA pentru protecția împotriva rănilor periculoase ale capului. Această pălărie de tip 1, clasa E este potrivită pentru industria construcțiilor, gazelor, petrolului și petrochimice.

Caracteristici:

  • Casca MSA 475370 cu boruri întregi are o carcasă virgină din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) cu inhibitor UV.
  • Această pălărie cu fante V-Gard are o dimensiune universală care se potrivește majorității capetelor.
  • Are suspensie Fas-Trac III (4-Point) pentru absorbția impactului, prevenind rănile la cap.

Standarde și aprobări:

  • CSA Z94.1-2014
  • ANSI / ISEA Z89.1-2014

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de montare are casca MSA 475370 cu bor întreg?

A. Fante laterale.

Î. Cum să întreținem această cască verde?

A.

  • Curățați întotdeauna ansamblul căștii cu săpun ușor (fără detergenți) și apă caldă sau cu soluție de curățare MSA confidence plus.
  • Pentru o durată lungă de viață, nu scăpați și nu aruncați casca.
  • Asigurați-vă că depozitați casca într-un mediu uscat și curat.

Variante de produs

ProdusModelSuspensieSloturi pentru accesoriiClasa ANSICuloriSe potrivește cu dimensiunea pălărieiGraficăShell MaterialMărimeaPreț
MSA 10071157 Cască cu boruri întregi Steagul SUA Stele/dungi | AA8YVA 1AVT1 100711574 pct. ClichetNuERosu / Alb / Albastru6-1 / 2 la 8Steagul american Freedom Series(TM) cu stele și dungipolietilenă6 1/2 până la 8€102.74
MSA 10071159 Cască de protecție cu bor întreg Steagul SUA cu 2 vulturi | AA8YVB 1AVT2 100711594 pct. ClichetNuERoșu / alb / albastru / auriu6-1 / 2 la 8Steagul american Freedom Series(TM) cu 2 vulturipolietilenă6 1/2 până la 8€102.74
MSA 475367 Cască cu bor întreg gri | AB2JWD 1MDV6 4753674 pct. ClichetDaEGri6-1 / 2 la 8Nici unulpolietilenă6 1/2 până la 8€56.31
MSA 496075 Cască cu bor întreg portocaliu | AB6UBK 22EY76 496075RatchetDaEPortocaliu6-1 / 2 la 8-polietilenăOne Size€56.31
MSA 815570 Cască cu bor întreg, verde lime | AB6UBL 22EY78 815570RatchetDaElime Green6-1 / 2 la 8-polietilenăOne Size€56.31
MSA 454735 Cască de protecție cu boruri întregi cu fante Pinlock Verde | AD2MUA 3RRL2 454735Pin de blocareDaEVerde6-1 / 2 la 8Nici unulpolietilenăOne Size€40.74
MSA 454734 Cască de protecție cu boruri întregi cu fantă Pinlock portocaliu | AD2MUB 3RRL3 454734Pin de blocareDaEPortocaliu6-1 / 2 la 8Nici unulpolietilenăOne Size€40.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 475370 Cască verde cu bor întreg
€56.31 /unitate