Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 05845 Wye dublu reductor 4 x 4 x 2 x 2 inch Butuc PVC | AE6EQZ 5REC7

MUELLER INDUSTRIES 05845 Dublu cu reducere Wye 4 x 4 x 2 x 2 inch Butuc de pvc

În stoc
Articol: AE6EQZ Model: 05845Crucea Ref: 5REC7
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
€65.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDublu Reducere Wye
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateListă internațională NSF
Tip conexiuneButuc
Lungime5.25 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei4 "x 4" x 2 "x 2"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 05843 Wye 3 x 1-1/2 Pvc | AE6EQX 5REC5 058434"3 "x 3" x 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"€45.06
MUELLER INDUSTRIES 05844 Wye dublu reductor 3 x 3 x 2 x 2 inch Butuc PVC | AE6EQY 5REC6 058444"3 "x 3" x 2 "x 2"€41.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 05845 Dublu cu reducere Wye 4 x 4 x 2 x 2 inch Butuc de pvc
€65.91 /unitate