Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WJY8 Cot lung, PVC, 90 de grade, 1 1/2 inch | AB4AGL

MUELLER INDUSTRIES 1WJY8 Cot de baleiaj lung 90 grade Pvc 1 1/2 in

În stoc
Articol: AB4AGL Model: 1WJY8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€8.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, măturare lungă
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ1 Cot lung, PVC, 90 de grade, 2 in | AB4AGN 1WJZ12"€9.44
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ3 Cot lung, PVC, 90 de grade, 3 in | AB4AGQ 1WJZ33"€20.64
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ5 Cot lung, PVC, 90 de grade, 4 in | AB4AGR 1WJZ54"€37.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJY8 Cot de baleiaj lung 90 grade Pvc 1 1/2 in
€8.85 /unitate