Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKA6 Cot 90 grade PVC 4 inch 140 grade F | AB4AGX

MUELLER INDUSTRIES 1WKA6 Cot 90 grade Pvc 4 inch 140 grade F.

În stoc
Articol: AB4AGX Model: 1WKA6
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
€32.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei4"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiProgramPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ7 Cot 90 grade 1-1/4 inch Butuc PVC | AB4AGT 1WJZ71.25 "40€12.69
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ9 Cot 90 grade 1-1/2 inch Butuc PVC | AB4AGU 1WJZ91.5 "DWV€3.94
MUELLER INDUSTRIES 1WKA2 Cot 90 grade PVC 2 inch 140 grade F | AB4AGV 1WKA22"DWV€6.15
MUELLER INDUSTRIES 1WKA4 Cot 90 grade PVC 3 inchi 140 grade F | AB4AGW 1WKA43"DWV€17.44
MUELLER INDUSTRIES 1WKV8 Cot 90 grade PVC 6 inch 140 grade F | AB4AME 1WKV86"DWV€96.30
MUELLER INDUSTRIES 06131 Cot 90 grade 8 inch Hub Connection PVC | AC9JFW 3GUV1 061318"DWV€158.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKA6 Cot 90 grade Pvc 4 inch 140 grade F.
€32.05 /unitate