Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKF9 Adaptor de curățare fiting Pvc 1 1/2 in | AB4AJB

MUELLER INDUSTRIES 1WKF9 Adaptor de curățare fiting Pvc 1 1/2 in

În stoc
Element: AB4AJB Model: 1WKF9
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
€4.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de curățare
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneFNPT x Spigot
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WKG1 Adaptor de curățare fiting PVC 2 in | AB4AJC 1WKG12"€5.75
MUELLER INDUSTRIES 1WKG2 Adaptor de curățare pentru fitinguri PVC 3 in | AB4AJD 1WKG23"€14.39
MUELLER INDUSTRIES 1WKG3 Adaptor pentru curățare fitinguri PVC 4 in | AB4AJE 1WKG34"€25.66
MUELLER INDUSTRIES 06148 Adaptor de montaj Cleanout 6 inch Spigot x Fpt | AC9TRA 3JWE8 061486"€61.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKF9 Adaptor de curățare fiting Pvc 1 1/2 in
€4.16 /unitate