Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKH2 Cuplaj PVC 1 1/2 inch 140 grade F | AB4AJN

MUELLER INDUSTRIES 1WKH2 cuplaj Pvc 1 1/2 inch 140 grade F

În stoc
Articol: AB4AJN Model: 1WKH2
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
€2.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiProgramPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WKH1 Cuplaj PVC 1 1/4 inch 1500 Psi 140 grade F | AB4AJM 1WKH11.25 "40€8.34
MUELLER INDUSTRIES 1WKH3 Cuplaj 2 inch Hub Pvc | AB4AJP 1WKH32"DWV€4.05
MUELLER INDUSTRIES 1WKH4 Cuplaj 3 inch Hub Pvc | AB4AJQ 1WKH43"DWV€10.32
MUELLER INDUSTRIES 1WKH5 Cuplaj 4 inch Hub Pvc | AB4AJR 1WKH54"DWV€17.24
MUELLER INDUSTRIES 1WKW3 Cuplaj 6 inch Hub Pvc | AB4AMJ 1WKW36"DWV€43.41
MUELLER INDUSTRIES 06145 Cuplaj 8 inch Hub Connection PVC | AC9JFX 3GUV2 061458"DWV€68.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKH2 cuplaj Pvc 1 1/2 inch 140 grade F
€2.43 /unitate