Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKH5 Cuplaj 4 inch Hub Pvc | AB4AJR

MUELLER INDUSTRIES 1WKH5 cuplaj 4 inch butuc pvc

În stoc
Post: AB4AJR Model: 1WKH5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€17.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei4"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiProgramPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WKH1 Cuplaj PVC 1 1/4 inch 1500 Psi 140 grade F | AB4AJM 1WKH11.25 "40€8.34
MUELLER INDUSTRIES 1WKH2 Cuplaj PVC 1 1/2 inch 140 grade F | AB4AJN 1WKH21.5 "DWV€2.43
MUELLER INDUSTRIES 1WKH3 Cuplaj 2 inch Hub Pvc | AB4AJP 1WKH32"DWV€4.05
MUELLER INDUSTRIES 1WKH4 Cuplaj 3 inch Hub Pvc | AB4AJQ 1WKH43"DWV€10.32
MUELLER INDUSTRIES 1WKW3 Cuplaj 6 inch Hub Pvc | AB4AMJ 1WKW36"DWV€43.41
MUELLER INDUSTRIES 06145 Cuplaj 8 inch Hub Connection PVC | AC9JFX 3GUV2 061458"DWV€68.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKH5 cuplaj 4 inch butuc pvc
€17.24 /unitate