SCHNEIDER ELECTRIC Lampă de avertizare, tub stroboscopic, 120 VCA


Filtru
Curent extras: 290mA AC , Diametru: 2.75 " , Clipuri pe minut: 75 , Înălțime: 9.125 " , Material carcasă: ABS plastic , Durata de viață a lămpii: 3000 ore , Tip lampă: Tub stroboscopic , Design lentile: Cilindru , Material lentile: Policarbonat , Ieșire luminoasă: 10 Jouli , Montare: Răsuciți și blocați , Temp. de operare: -13 până la 131 grade F , Sursa de putere: 120 VAC , Evaluare: IP65, NEMA 1, 4X, 12 , Voltaj: 120 VAC
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
XVBL8G6
Albastru€678.97
B
XVBL8G7
clar€739.78
C
XVBL8G4
Roșu€684.97
D
XVBL8G8
Galben€739.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?