Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKW3 Cuplaj 6 inch Hub Pvc | AB4AMJ

MUELLER INDUSTRIES 1WKW3 Cuplaj 6 Inch Hub Pvc

În stoc
Articol: AB4AMJ Model: 1WKW3
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
€43.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei6"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9315
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiProgramPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WKH1 Cuplaj PVC 1 1/4 inch 1500 Psi 140 grade F | AB4AJM 1WKH11.25 "40€8.34
MUELLER INDUSTRIES 1WKH2 Cuplaj PVC 1 1/2 inch 140 grade F | AB4AJN 1WKH21.5 "DWV€2.43
MUELLER INDUSTRIES 1WKH3 Cuplaj 2 inch Hub Pvc | AB4AJP 1WKH32"DWV€4.05
MUELLER INDUSTRIES 1WKH4 Cuplaj 3 inch Hub Pvc | AB4AJQ 1WKH43"DWV€10.32
MUELLER INDUSTRIES 1WKH5 Cuplaj 4 inch Hub Pvc | AB4AJR 1WKH54"DWV€17.24
MUELLER INDUSTRIES 06145 Cuplaj 8 inch Hub Connection PVC | AC9JFX 3GUV2 061458"DWV€68.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKW3 Cuplaj 6 Inch Hub Pvc
€43.41 /unitate