VESTIL MPPB-4794 Banc de lucru multifuncțional pentru ambalare, 1000 lb. Capacitate | AG7WFP

VESTIL MPPB-4794 Banc de lucru multifuncțional pentru ambalare, 1000 lb. Capacitate

Articol: AG7WFP Model: MPPB-4794
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,068.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de ambalare
Înălțimea de jos a mesei16.5 "
Lungimea de jos a mesei24 "
Lățimea de jos a mesei48 "
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime73 "
Materiale cadruOţel
Înălţime64.31 "
Înălțimea axei inferioare16 "
Înălțimea axei mijlocii47 "
Înălțimea axei superioare59 "
Lungime73 "
MaterialOţel
Max. Roll Dia.20 "
Max. Lățimea rolului44 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Lungime totală73 "
Înălțimea mesei34 "
Material de masăPAL
Material de masăPAL
Grosimea blatului mesei3 / 4 "
Înălțimea mesei de sus34 "
Lungimea mesei de sus72 "
Lățimea mesei de sus48 "
Lăţime49.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 127.35
Înălțimea navei (cm)163.35
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)125.1
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MPPB-4794 Banc de lucru multifuncțional pentru ambalare, 1000 lb. Capacitate
€1,068.70 /unitate