Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKW4 Bucșă cu flanșă Pvc 6 x 4 inch 1500 Psi | AB4AMK

MUELLER INDUSTRIES 1WKW4 Bucșă cu flanșă PVC 6 x 4 inch 1500 Psi

În stoc
Articol: AB4AMK Model: 1WKW4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€60.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBujie la culoare
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc x Spigot
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei6 "x 4"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.864
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WKF2 Bucșă Pvc 2 x 1 1/2 inch 1500 Psi | AB4AHW 1WKF22 "x 1-1 / 2"€3.45
MUELLER INDUSTRIES 1WKF4 Bucșă Pvc 3 x 1 1/2 inch 1500 Psi | AB4AHX 1WKF43 "x 1-1 / 2"€15.31
MUELLER INDUSTRIES 1WKF5 Bucșă Pvc 3 x 2 inchi 1500 Psi | AB4AHY 1WKF53 "x 2"€7.01
MUELLER INDUSTRIES 1WKF6 Bucșă Pvc 4 x 3 inchi 1500 Psi | AB4AHZ 1WKF64 "x 3"€12.37
MUELLER INDUSTRIES 1WKF7 Bucșă Pvc 4 x 2 inchi 1500 Psi | AB4AJA 1WKF74 "x 2"€23.55
MUELLER INDUSTRIES 05904 Bucșă încasată 1-1/2 x 1-1/4 inch Spigot x Butuc | AC9TRH 3JWF6 059041-1/2" x 1-1/4"€6.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKW4 Bucșă cu flanșă PVC 6 x 4 inch 1500 Psi
€60.92 /unitate