Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 565-180 Niplu pentru țevi 1 inch 18 inch oțel carbon | AE9ZDQ 6P900 / 565-180GR

MUELLER INDUSTRIES 565-180 Niplu pentru țevi 1 inci 18 inci oțel carbon

În stoc
Articol: AE9ZDQ Model: 565-180Crucea Ref: 6P900 / 565-180GR
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
€26.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu de țeavă
ConexiuneFiletat
În interiorul Dia.1.049 "
Lungime18 "
MaterialOțel carbon galvanizat
Presiune maximă1315 psi @ 650 grade F
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.1.315 "
Dimensiunea conductei1"
Program40
Grosimea peretelui0.133 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7306305032
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
MUELLER INDUSTRIES 565-600GR Niplu pentru țevi 1 inch 60 inch oțel carbon | AC3VYR 2WV23 / 565-600 565-600GR60 "€74.67
MUELLER INDUSTRIES 565-240 Niplu pentru țevi 1 inch 24 inch oțel carbon | AE9ZDR 6P901 / 565-240GR 565-24024 "€33.89
MUELLER INDUSTRIES 565-300 Niplu pentru țevi 1 inch 30 inch oțel carbon | AE9ZDT 6P902 / 565-300GR 565-30030 "€41.68
MUELLER INDUSTRIES 565-360 Niplu pentru țevi 1 inch 36 inch oțel carbon | AE9ZDU 6P903 / 565-360GR 565-36036 "€49.26
MUELLER INDUSTRIES 565-480 Niplu pentru țevi 1 inch 48 inch oțel carbon | AE9ZDV 6P904 / 565-480GR 565-48048 "€62.42
MUELLER INDUSTRIES 565-720 Niplu pentru țevi 1 inch 72 inch oțel carbon | AE9ZDW 6P906 / 565-720GR 565-72072 "€78.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 565-180 Niplu pentru țevi 1 inci 18 inci oțel carbon
€26.73 /unitate