Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 566-360 Niplu pentru țevi 1-1/4 inch 36 inch oțel carbon | AE9ZDY 6P911 / 566-360GR

MUELLER INDUSTRIES 566-360 Niplu pentru țevi 1-1 / 4 inch 36 inch oțel carbon

În stoc
Articol: AE9ZDY Model: 566-360Crucea Ref: 6P911 / 566-360GR
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
€66.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu de țeavă
ConexiuneFiletat
În interiorul Dia.1.38 "
Lungime36 "
MaterialOțel carbon galvanizat
Presiune maximă1145 psi @ 650 grade F
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.1.66 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Program40
Grosimea peretelui0.14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7306305032
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
MUELLER INDUSTRIES 566-180GR Niplu pentru țevi 1-1/4 inch 18 inch oțel carbon | AC3VYV 2WV26 / 566-180 566-180GR18 "€35.38
MUELLER INDUSTRIES 566-480GR Niplu pentru țevi 1-1/4 inch 48 inch oțel carbon | AC3VYW 2WV27 / 566-480 566-480GR48 "€87.58
MUELLER INDUSTRIES 566-240 Niplu pentru țevi 1-1/4 inch 24 inch oțel carbon | AE9ZDX 6P909 / 566-240GR 566-24024 "€47.37
MUELLER INDUSTRIES 566-600 Niplu pentru țevi 1-1/4 inch 60 inch oțel carbon | AE9ZDZ 6P913 / 566-600GR 566-60060 "€109.25
MUELLER INDUSTRIES 566-720 Niplu pentru țevi 1-1/4 inch 72 inch oțel carbon | AE9ZEA 6P914 / 566-720GR 566-72072 "€106.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 566-360 Niplu pentru țevi 1-1 / 4 inch 36 inch oțel carbon
€66.97 /unitate